Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Buffetständer
>
Artikel
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 250 mm, Höhe: 150 mm, Akazienholz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-383-4331
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
33256
EAN/GTIN:
4004133332560
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 250 mm, Höhe: 150 mm, Akazienholz
Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.80 kg
... >
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Buffetserie "Sierra"
... >
Neuheiten & Angebote
>
Neuheiten
>
Rund um den gedeckten Tisch
... >
Gedeckter Tisch
>
Schüsseln/Platten/Körbe
>
Schalen & Schüsseln
... >
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Systeme/Platten/Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Buffetleiter
,
Buffetständer
,
Büffet-Gestell
,
Büffetgestell
,
Servier-Gestell
,
Serviergestell
,
aps buffet-ständer
,
buffet gestell
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,18*
Lager 2813
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 16,26*
Lager 9185
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,06*
€ 21,56*
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 22,47*
Lager 3391
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 23,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS 30000 Schale -ELEMENT-
Assheuer + Pott
APS-30000
ab € 12,69*
Sonstiges
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
Assheuer + Pott
30001
ab € 15,86*
Sonstiges
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
Assheuer + Pott
30002
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen