Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Besteckbecher SIERRA, Beton, Durchmesser: 110 mm (außen), 95 mm (innen),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Besteckbecher SIERRA, Beton, Durchmesser: 110 mm (außen), 95 mm (innen),
APS Besteckbecher SIERRA, Beton, Durchmesser: 110 mm (außen), 95 mm (innen),
APS Besteckbecher SIERRA, Beton, Durchmesser: 110 mm (außen), 95 mm (innen),
APS Besteckbecher SIERRA, Beton, Durchmesser: 110 mm (außen), 95 mm (innen),
Artikel-Nr.:
     2813-383-4333
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     18
EAN/GTIN:
     4004133000186
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
aps besteckbehälter
besteck behälter
APS Besteckbecher SIERRA, Beton, Durchmesser: 110 mm (außen), 95 mm (innen), Höhe: 140 mm,
In der Inneneinrichtung seit 4 Jahren überall präsent, lässt sich Beton nun auch im Buffetbereich stilvoll einsetzen. Egal, ob Sie Ihren Gästebereich rustikal, im Landhausstil oder modern eindecken - Sierra sorgt durch den überraschenden Materialkontrast für einen modernen Look. Alle Artikel mit möbelschonender Unterseite. Beton eignet sich für trockene Lebensmittel und für Eiswürfel.

Weitere Informationen:
Material:
Beton o. Zement
Farbe:
grau
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.96 kg
Form:
rund
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,60*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,62*
€ 5,50*
ab € 12,73*
€ 18,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 18,59*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30000
ab € 12,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30001
ab € 15,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30002
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.