Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-4376
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30002
EAN/GTIN:
     4004133300026
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 2,5 Liter, Durchmesser: 295 mm, Höhe: 85 mm, mit möbelschonender Unterseite
Für "feuchte" Speisen finden Sie die nahezu identischen Schüsseln aus Melamin "Element Look" in unserem Onlineshop.

Weitere Informationen:
Material:
Beton o. Zement
Farbe:
grau
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
3.53 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,47*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 24,55*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,04*
€ 24,92*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 31,91*
€ 5,50*
ab € 24,97*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-18
ab € 9,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30000
ab € 12,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30001
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.