Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30002 Schale -ELEMENT- Ø 29,5 cm, H: 8,5 / 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30002 Schale -ELEMENT- Ø 29,5 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
APS 30002 Schale -ELEMENT- Ø 29,5 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
APS 30002 Schale -ELEMENT- Ø 29,5 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
APS 30002 Schale -ELEMENT- Ø 29,5 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
APS 30002 Schale -ELEMENT- Ø 29,5 cm, H: 8,5 / 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30002
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30002
EAN/GTIN:
     4004133300026
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Beton, 2,5 Liter , mit möbelschonender Unterseite,
Weitere Informationen:
Länge:
29,5 cm
Breite:
29,5 cm
Höhe:
14,5 cm
Gewicht:
3,138 kg
Füllmenge:
2,5 Liter
Farbe:
Grau
Material:
Beton
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feinkostschale, Bankettplatte, Buffet-Platte, Buffetplatte, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, küchenschüssel 2,5 liter, küchenschüssel, küchenschüssel ø 30 cm, schale, betonschale, beton, concrete, element, grau, kühleigenschaft, hervorragend, frühstück, breakfast, zement, abgeflacht, möbelschonende, unterseite, möbelschonend, schonen, möbel, dryfood, trockene, früchte, lagern, präsentieren, trockenfrüchte, volumen, ltr., liter, 2, 5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,47*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 24,55*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,04*
€ 24,92*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 31,91*
€ 5,50*
ab € 24,97*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-18
ab € 9,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30000
ab € 12,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30001
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.