Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brötchenspender 32,5 x 27,5 cm, H: 56 cm Edelstahl, Acryl mit Krümelschale für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brötchenspender 32,5 x 27,5 cm, H: 56 cm Edelstahl, Acryl mit Krümelschale für
Brötchenspender 32,5 x 27,5 cm, H: 56 cm Edelstahl, Acryl mit Krümelschale für
Artikel-Nr.:
     2813-383-472
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11573
EAN/GTIN:
     4004133115736
Suchbegriffe:
Brötchen-Spender
Brötchenspender
aps brötchenspender
brötchen spender
Brötchenspender 32,5 x 27,5 cm, H: 56 cm Edelstahl, Acryl mit Krümelschale für ca. 65-70 Brötchen nicht spülmaschinengeeignet
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
55.00 cm
Gewicht:
5.66 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 118,21*
€ 148,06*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 154,95*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 180,37*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 198,31*
€ 242,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.