Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett -BAMBOO- 34,5 x 21,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: Bambusoptik außen: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett -BAMBOO- 34,5 x 21,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: Bambusoptik außen: weiß
Tablett -BAMBOO- 34,5 x 21,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: Bambusoptik außen: weiß
Tablett -BAMBOO- 34,5 x 21,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: Bambusoptik außen: weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-4745
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84808
EAN/GTIN:
     4004133848085
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett -BAMBOO- 34,5 x 21,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: Bambusoptik außen: weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
34.50 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,18*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,70*
€ 19,63*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,09*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.