Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -
Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml -
Artikel-Nr.:
     2813-383-4835
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93350
EAN/GTIN:
     4004133933507
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker
Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm - Edelstahlbecher, 700 ml - Glas, 400 ml Antik-Edelstahl-Look
spülmaschinengeeignet stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
30.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
Volumen:
0.70 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 12,32*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,39*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 17,78*
10 Tage
111
€ 5,00*
ab € 13,23*
€ 18,03*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,03*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.