Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93350 Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93350 Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm
APS 93350 Boston Shaker, 2-teiliges Set Ø 9 cm, H: 30 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93350
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93350
EAN/GTIN:
     4004133933507
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker
- Edelstahlbecher, 700 ml , - Glas, 400 ml , Antik-Edelstahl-Look
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0,56 kg
Füllmenge:
0,7 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
204
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,27*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,33*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 17,62*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 13,27*
€ 17,85*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,96*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.