Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-stufige Buffet-Leiter CHICAGO inkl. Glasschale. Maß: ca. 39 cm x 31 cm x 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-stufige Buffet-Leiter CHICAGO inkl. Glasschale. Maß: ca. 39 cm x 31 cm x 66
3-stufige Buffet-Leiter CHICAGO inkl. Glasschale. Maß: ca. 39 cm x 31 cm x 66
Artikel-Nr.:
     2813-383-484
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11598
EAN/GTIN:
     4004133115989
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
3-stufige Buffet-Leiter CHICAGO inkl. Glasschale. Maß: ca. 39 cm x 31 cm x 66 cm.
12-teiliges Set bestehend aus:
1 Leiter aus verchromten metall, 66cm hoch.
4 Glasschalen mit 2,6l Inhalt und 23 cm Durchmesser,
1 Doppelringe (für die Schalen),
2 Einzelringe (für die Schalen).
4 Klappbare Schutzdeckel aus Acryl, mit verchromten Griff, Löffelaussparung und Beschriftungfenster.

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
67 cm
Gewicht:
11.02 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 109,52*
€ 134,85*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 135,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 140,23*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 182,02*
€ 222,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11878
ab € 7,12*
Zubehör
ARC International
ARC V4034
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.