Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Schale -OLIVE-, 13 x 8 cm, H: 6,5 cm, Olivenholz, Inhalt: 0,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Schale -OLIVE-, 13 x 8 cm, H: 6,5 cm, Olivenholz, Inhalt: 0,2 Liter
APS Schale -OLIVE-, 13 x 8 cm, H: 6,5 cm, Olivenholz, Inhalt: 0,2 Liter
APS Schale -OLIVE-, 13 x 8 cm, H: 6,5 cm, Olivenholz, Inhalt: 0,2 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-4977
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     907
EAN/GTIN:
     4004133009073
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
universalschüssel 200ml
APS Schale -OLIVE-, 13 x 8 cm, H: 6,5 cm, Olivenholz, Inhalt: 0,2 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
13.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
182
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,91*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,98*
9 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,69*
€ 8,64*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,01*
€ 9,04*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.