Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 907 Schale -OLIVE- 13 x 8 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 907 Schale -OLIVE- 13 x 8 cm, H: 6,5 cm
APS 907 Schale -OLIVE- 13 x 8 cm, H: 6,5 cm
APS 907 Schale -OLIVE- 13 x 8 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-907
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     907
EAN/GTIN:
     4004133009073
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Olivenholz , Inhalt: 0,2 Liter , (Jedes Teil ist ein Unikat.
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,17 kg
Füllmenge:
0,2 Liter
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,99*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 6,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,04*
€ 9,12*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.