Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit
APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit
APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit
APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit
APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-4982
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     807
EAN/GTIN:
     4004133008076
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
APS Buffetbrett -PROFI-, 38 x 32 cm, H: 4,5 cm, Eichenholz, mit Saftrinne, mit 2 seitlichen Eingriffen, mit Antirutsch-Füßchen

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
3.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
147
€ 4,95*
ab € 38,22*
€ 50,22*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 51,48*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,20*
€ 59,53*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,20*
€ 64,70*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 62,29*
€ 79,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.