Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm Bestehend aus: - Basis aus PS,
Artikel-Nr.:
     2813-383-5219
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9091
EAN/GTIN:
     4004133090910
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
APS Thermo Tablett-Set, 43 x 29 cm, H: 14 cm
Bestehend aus: - Basis aus PS, schwarz, - Tablett aus 18/0 Edelstahl, Frischhaltehaube, - 2 Kühlakkus

Weitere Informationen:
Material:
ABS (Acrylnitril-Butadien)
Farbe:
schwarz
Länge:
43.00 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
1.42 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 22,81*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 25,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,54*
€ 26,26*
€ 5,50*
ab € 19,90*
€ 26,26*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 23,32*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
9090
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.