Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl 4-teiliges Set: -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl 4-teiliges Set: -
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl 4-teiliges Set: -
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl 4-teiliges Set: -
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl 4-teiliges Set: -
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl 4-teiliges Set: -
Artikel-Nr.:
     2813-383-5252
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12330
EAN/GTIN:
     4004133123304
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rechteckig)

APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl
4-teiliges Set: - Wasserbecken mit 2 Griffen, je 10,5 x 5,5 cm, - Speisenbehälter, 4 Liter, Deckel mit Glasfenster, Deckelbremse

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Farbe:
silber
Länge:
35 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
5.32 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
81
€ 4,95*
ab € 134,96*
€ 163,76*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 164,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 190,08*
€ 5,50*
ab € 187,46*
€ 231,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 238,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
12338
ab € 173,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.