Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl, Kupfer-Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl, Kupfer-Look
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl, Kupfer-Look
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl, Kupfer-Look
Artikel-Nr.:
     2813-383-5253
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12335
EAN/GTIN:
     4004133123359
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
APS Chafing Dish Set, Ø 30,5 cm, H: 17,5 cm, 18/8 Edelstahl, Kupfer-Look
4-teiliges Set: - Wasserbecken mit 2 Griffen, je 10,5 x 5,5 cm, - Speisenbehälter, 4 Liter, Deckel mit Glasfenster, Deckelbremse

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Farbe:
kupfer
Länge:
34.50 cm
Breite:
39.50 cm
Höhe:
17.50 cm
Gewicht:
5.32 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 4,95*
ab € 162,40*
€ 196,64*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,48*
€ 197,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 239,49*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 271,09*
€ 321,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.