Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN 1/1 Tablett -NERO-, 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN 1/1 Tablett -NERO-, 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz
APS GN 1/1 Tablett -NERO-, 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz
APS GN 1/1 Tablett -NERO-, 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5291
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85067
EAN/GTIN:
     4004133850675
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
APS GN 1/1 Tablett -NERO-, 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
1.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 27,13*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 28,12*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,57*
€ 37,54*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 32,24*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.