Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grün. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grün. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grün. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grün. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5
Artikel-Nr.:
     2813-383-5406
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10570
EAN/GTIN:
     4004133105706
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher grün
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in grün. Kapazität: 0,15 l. Durchmesser: 6,5 cm. Höhe: 8 cm.
Diese Bechergläser lassen sich vielseitig verwenden.
Sowohl die transparente als auch die farbigen Modelle setzen tolle Akzente. Dank Ihrer praktischen Stapelbarkeit können sie platzsparend aufbewahrt und transportiert werden.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emaille becher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
48
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,88*
Lager 2813
33
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,71*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,12*
€ 3,76*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 3,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.