Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10570 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10570 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
APS 10570 Trinkbecher -LINEA- Ø 6,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10570
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10570
EAN/GTIN:
     4004133105706
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher grün
Tritan, 150 ml , Farbe: light green
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,045 kg
Füllmenge:
0,15 Liter
Farbe:
Grün
Material:
Tritan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emaille becher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
48
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,88*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,71*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,12*
€ 3,76*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 3,98*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.