Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5
Artikel-Nr.:
     2813-383-5546
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10586
EAN/GTIN:
     4004133105867
APS Trinkbecher LINEA aus Tritan, in blau. Kapazität: 0,22 l. Durchmesser: 8,5 cm. Höhe: 8 cm.
Diese Bechergläser lassen sich vielseitig verwenden.
Sowohl die transparente als auch die farbigen Modelle setzen tolle Akzente. Dank Ihrer praktischen Stapelbarkeit können sie platzsparend aufbewahrt und transportiert werden.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
259
48
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,14*
Lager 2813
30
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 3,09*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 4,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,57*
€ 4,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.