Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10586 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10586 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 8 cm
APS 10586 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 8 cm
APS 10586 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 8 cm
APS 10586 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 8 cm
APS 10586 Trinkbecher -LINEA- Ø 8,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10586
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10586
EAN/GTIN:
     4004133105867
Tritan, 220 ml , Farbe: light blue
Weitere Informationen:
Länge:
8,5 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,055 kg
Füllmenge:
0,22 Liter
Farbe:
Blau
Material:
Tritan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
259
48
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,14*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 3,09*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 4,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,57*
€ 4,62*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 102,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.