Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø
Artikel-Nr.:
     2813-383-5622
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36105
EAN/GTIN:
     4004133361058
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschenkühler
Flaschenkühler -ELEMENT-, außen Ø 12 cm, H: 19 cm, Beton, light green, innen Ø 10 cm, mit möbelschonender Unterseite

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
19.00 cm
Gewicht:
1.85 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 16,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,20*
€ 20,85*
€ 5,50*
ab € 14,64*
€ 20,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
36104
ab € 11,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
36090
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.