Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parmesan-Menage -CLASSIC-, Ø 11 cm, H: 7 cm, Glas, Edelstahl, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parmesan-Menage -CLASSIC-, Ø 11 cm, H: 7 cm, Glas, Edelstahl, schwarz,
Parmesan-Menage -CLASSIC-, Ø 11 cm, H: 7 cm, Glas, Edelstahl, schwarz,
Parmesan-Menage -CLASSIC-, Ø 11 cm, H: 7 cm, Glas, Edelstahl, schwarz,
Parmesan-Menage -CLASSIC-, Ø 11 cm, H: 7 cm, Glas, Edelstahl, schwarz,
Artikel-Nr.:
     2813-383-5636
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40333
EAN/GTIN:
     4004133403338
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Parmesan-Dose
Parmesandose
Parmesan-Menage -CLASSIC-, Ø 11 cm, H: 7 cm, Glas, Edelstahl, schwarz, inklusive Löffel, 0,18 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.41 kg
Volumen:
0.18 Liter
Weitere Suchbegriffe: menage aps, gewürzständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,66*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 18,92*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,84*
€ 23,06*
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 25,51*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 20,85*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.