Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Rack, 3-stufig mit 3 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Rack, 3-stufig mit 3 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:
Multi-Rack, 3-stufig mit 3 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell:
Artikel-Nr.:
     2813-383-5781
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11413
EAN/GTIN:
     4004133114135
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Multi-Rack, 3-stufig mit 3 Schütten in grau, Kapazität: je 1 Liter. Gestell: Edelstahl 18/0, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet.
Maß: 19 x 24 cm, H: 41 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
24.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
41.00 cm
Gewicht:
2.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 27,73*
€ 38,11*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 38,48*
€ 5,50*
ab € 37,54*
€ 52,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.