Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Cerealien-Bar LUCKY, Kapazität: 2x 1,5 Liter, Maße: 26 x 16,5 x 32 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Cerealien-Bar LUCKY, Kapazität: 2x 1,5 Liter, Maße: 26 x 16,5 x 32 cm.
3-tlg. Cerealien-Bar LUCKY, Kapazität: 2x 1,5 Liter, Maße: 26 x 16,5 x 32 cm.
3-tlg. Cerealien-Bar LUCKY, Kapazität: 2x 1,5 Liter, Maße: 26 x 16,5 x 32 cm.
3-tlg. Cerealien-Bar LUCKY, Kapazität: 2x 1,5 Liter, Maße: 26 x 16,5 x 32 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-383-597
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11972
EAN/GTIN:
     4004133119727
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
3-tlg. Cerealien-Bar LUCKY, Kapazität: 2x 1,5 Liter, Maße: 26 x 16,5 x 32 cm. Ständer mit Stufenhöhe: 8 cm.
2 spülmaschinengeeignete Karaffen aus Polycarbonat mit 2 Edelstahldeckeln und 2 luftdichen Frischhaltedeckeln. 1 Ständer aus gefrostetem Plexiglas.

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
2.40 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
€ 4,95*
ab € 56,52*
€ 72,27*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 56,86*
€ 72,70*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,87*
€ 75,27*
€ 5,50*
ab € 78,52*
€ 100,74*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 85,68*
€ 107,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10668
ab € 1,69*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-10778
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.