Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-728
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30115
EAN/GTIN:
     4004133301153
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval edelstahl
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert für Zucker und Sahne spülmaschinengeeignet
stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
14.50 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
oval
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,64*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,67*
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 6,32*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 6,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,31*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30116
ab € 4,07*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30117
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.