Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-809
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36011
EAN/GTIN:
     4004133360112
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,03*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,10*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 20,84*
2 Tage
108
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 22,11*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 16,57*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.