Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36011 Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36011 Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter
APS 36011 Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter
APS 36011 Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-36011
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36011
EAN/GTIN:
     4004133360112
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Edelstahl, hochglanzpoliert , 3-teilig: , - Becher
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
24,5 cm
Gewicht:
0,295 kg
Füllmenge:
0,7 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,03*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,10*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 20,84*
2 Tage
108
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 22,11*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 16,57*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.