Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige
Artikel-Nr.:
     2813-383-876
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40137
EAN/GTIN:
     4004133401372
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Tisch- und Buffetkorb, oval 23 x 17 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar Farbe: Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
23.00 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
oval
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,24*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,30*
3 Tage
127
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,04*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 7,75*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,41*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.