Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 25,5 cm, Höhe 8,5 cm Polypropylen, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 25,5 cm, Höhe 8,5 cm Polypropylen, hellbraun
Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 25,5 cm, Höhe 8,5 cm Polypropylen, hellbraun
Artikel-Nr.:
     2813-383-894
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40192
EAN/GTIN:
     4004133401921
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Tisch- und Buffetkorb, rund Ø 25,5 cm, Höhe 8,5 cm Polypropylen, hellbraun -ECONOMIC- spülmaschinengeeignet bruchsicher
stapelbar Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
25.50 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,45*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,51*
3 Tage
39
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,61*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 9,05*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,39*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.