Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Menage -ECONOMIC- 8 x 8 cm, H: 12 cm Edelstahl, Glas, ABS Pfeffer- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Menage -ECONOMIC- 8 x 8 cm, H: 12 cm Edelstahl, Glas, ABS Pfeffer- und
3-tlg. Menage -ECONOMIC- 8 x 8 cm, H: 12 cm Edelstahl, Glas, ABS Pfeffer- und
Artikel-Nr.:
     2813-383-949
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40457
EAN/GTIN:
     4004133404571
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
aps menage 3 tlg
gewürzständer
3-tlg. Menage -ECONOMIC- 8 x 8 cm, H: 12 cm Edelstahl, Glas, ABS Pfeffer- und Salz-Glasstreuer Senf-Töpfchen Löffel
spülmaschinengeeignet zerbrechlich

Weitere Informationen:
Länge:
8.50 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: gewürzständer 3 tlg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
160
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,86*
€ 8,92*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,39*
€ 9,63*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.