Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm Polypropylen spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm Polypropylen spülmaschinengeeignet
Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm Polypropylen spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-964
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40752
EAN/GTIN:
     4004133407527
Suchbegriffe:
GN-Abdeckhaube
Gastronorm-Abdeckhaube
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm Polypropylen spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
30.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,72*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,84*
3 Tage
42
2
€ 5,99*
ab € 6,445*
€ 9,215*
16 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 6,75*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.