Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40752 Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40752 Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm
APS 40752 Frischhaltehauben, 2er Set Ø 30 cm, H: 11 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40752
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40752
EAN/GTIN:
     4004133407527
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
aps frischhaltehaube
Polypropylen
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0,48 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: frischhalte haube, frischhaltehaube, frischhalte, frisch, halte, haube, wiederverwendbar, kunststoff, mit, griff, bruchsicher, nahezu, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, polypropylen, pp, glocke, gloche, 2er, set, zweier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
228
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,87*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 6,40*
€ 9,50*
4 Tage
48
2
€ 5,99*
ab € 6,425*
€ 9,525*
7 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 6,74*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.