Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher klar stapelbar 8,5cm Arcoroc Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher klar stapelbar 8,5cm Arcoroc Transparent
Ascher klar stapelbar 8,5cm Arcoroc Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-1283
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 51257
EAN/GTIN:
     0026102460313
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Ascher klar stapelbar 8,5cm Arcoroc Transparent


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,705*
€ 2,365*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 10,88004*
€ 15,77004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,365*
€ 2,814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,265*
€ 2,695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,195*
€ 2,612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,705*
€ 2,029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 56,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.