Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Terracotta Gourmet Platte oval 34x19cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Terracotta Gourmet Platte oval 34x19cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Terracotta Gourmet Platte oval 34x19cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4353
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCGRM34OKY
EAN/GTIN:
     8697700029169
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten
Aura Terracotta Gourmet Platte oval 34x19cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Breite:
19.00 cm
Durchmesser:
34.00 cm
Gewicht:
0.84 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,551*
€ 29,991*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,95004*
€ 142,78002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,991*
€ 35,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,471*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,181*
€ 34,725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,551*
€ 29,216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 179,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.