| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-6259 Herst.-Nr.: SAGHYG25CK EAN/GTIN: 8697700101582 |
| |
|
| | |
| Bonna Sage Hygge Pastateller 25cm, Reaktive Glasur, Porzellan "Mix and Match" mit Sage, Sand und Sky. Diese drei Hygge Serien bringen Farbe auf den Tisch! Fantastische Effekte durch reaktive Glasur, jeder einzelne Artikel ist ein Unikat. Farbabweichungen unterstreichen diese Einzigartigkeit.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Länge: | 25 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.67 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nudel-Teller, Nudelteller, Pasta-Teller, Pastateller, Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, porzellan teller 25cm, essteller porzellan, essteller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,873* | € 18,683* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 86,49* | € 105,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 89,63004* | € 108,97002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,098* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|