| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221113187 Herst.-Nr.: SAGHYG25CK EAN/GTIN: 8697700101582 |
| |
|
| | |
| BONNA »Sage« Teller tief, ø: 250 mm
Weitere Informationen: | | ø: | 250 mm | Material: | Porzellan | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | EAN Stück: | 8697700101582 | Höhe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nudel-Teller, Nudelteller, Pasta-Teller, Pastateller, Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, porzellan teller 25cm, essteller porzellan, essteller, Coupeschale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,773* | € 18,803* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 86,27004* | € 105,82002* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,03* | € 128,81004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,37834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|