Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sphere Ocean Hygge Teller flach 28cm Maße: 28 x 28 x 1,8 cm - Mat.: Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sphere Ocean Hygge Teller flach 28cm Maße: 28 x 28 x 1,8 cm - Mat.: Premium
Sphere Ocean Hygge Teller flach 28cm Maße: 28 x 28 x 1,8 cm - Mat.: Premium
Artikel-Nr.:
     2813-384-6599
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     SPEOCHYG28DZ
EAN/GTIN:
     8697700112328
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Sphere Ocean Hygge Teller flach 28cm Maße: 28 x 28 x 1,8 cm - Mat.: Premium Porzellan
Die Natürlichkeit von Meerestönen, die Originalität von Handmaltechnik und alte Tradition von Töpferhandwerk trifft sich in der Sphere Sammlung. Sie bietet einen natürlichen Hintergrund für Ihre Präsentationen und wartet darauf, ihren Platz an den Tischen einzunehmen als ausgefallene, rustikale Alternative mit beeindruckenden Tonübergängen und einem reichen Glasurfinish mit einem einzigartigen Stoned-Aussehen.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,015*
€ 21,635*
4 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 96,01002*
€ 118,85004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,635*
€ 25,746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,835*
€ 24,794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,595*
€ 24,508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,015*
€ 20,248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 129,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.