Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Produktbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Produktbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Logo zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Logo zu BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean
Artikel-Nr.:
     3391-221113228
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     SPEOCHYG28DZ
EAN/GTIN:
     8697700112328
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Sphere« Teller flach, ø: 280 mm, ocean

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700112328
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
280 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
ocean
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,015*
€ 21,635*
Lager 3391
28
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 96,01002*
€ 118,85004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,85004*
€ 141,43155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,26*
€ 140,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,20002*
€ 138,27802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,26004*
€ 135,96945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,28*
€ 131,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 96,01002*
€ 114,25192
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,00167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.