Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Cloche, D:13cm, H:20-23cm, 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Cloche, D:13cm, H:20-23cm, 1er
Glas-Cloche, D:13cm, H:20-23cm, 1er
Artikel-Nr.:
     2813-385-1318
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4982
EAN/GTIN:
     4023174049824
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Glas-Cloche, D:13cm, H:20-23cm, 1er

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
0.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.