Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Etagere m. 3 Tabletts 11,5x11,5x39cm, 4-tlg massiver Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Etagere m. 3 Tabletts 11,5x11,5x39cm, 4-tlg massiver Edelstahl 18/10,
Buffet-Etagere m. 3 Tabletts 11,5x11,5x39cm, 4-tlg massiver Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-385-2591
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4023174210101
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Buffet-Etagere m. 3 Tabletts 11,5x11,5x39cm, 4-tlg
massiver Edelstahl 18/10, inklusive 3 entnehmbarer Tabletts Art.-Nr. 2110.01 (30 cm lang, 8 cm breit, 3 cm hoch), von Hand mit dem Hammer beschlagen, 6-fach poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
1.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagere, buffet etagere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,25*
€ 500,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.