Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetplatte - Glas, schwarz, gehärtet - 91x21x0,4cm spezialgehärtetes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Buffetplatte - Glas, schwarz, gehärtet - 91x21x0,4cm spezialgehärtetes
Artikel-Nr.:
     2813-385-2888
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     1668.22
EAN/GTIN:
     4023174303018
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte glas
Zieher Buffetplatte - Glas, schwarz, gehärtet - 91x21x0,4cm
spezialgehärtetes Sicherheitsglas, 4 mm stark,
schwarz, gerundete Ecken, Kanten poliert,
spülmaschinengeeignet, mit Gummifüßen (zum
Selbstaufkleben), Unterseite kratzfest

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
91 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
1.74 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buffet platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.