Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit Schraubkappe, wiederverschließbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit Schraubkappe, wiederverschließbar,
Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit Schraubkappe, wiederverschließbar,
Artikel-Nr.:
     2813-386-030
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1465/104
EAN/GTIN:
     4003625146517
Suchbegriffe:
Senfflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Quetschflasche aus farbigem Polyethylen, mit Schraubkappe, wiederverschließbar, schwere Qualität Durchmesser: 9,5 cm, Höhe: 25,5 cm,
Volumen: 1 l, Farbe: ocker

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Squeeze-Bottle, Squeezebottle, senfflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,70*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,21*
€ 9,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.