Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen
Artikel-Nr.:
     2813-386-068
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2004/280
EAN/GTIN:
     4003625200424
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Bouillonkessel
Bouillontopf
Kochtopf mittelhohe Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet, extra schwere Qualität Volumen: 15 l, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 25 cm, Bodendurchmesser: 25 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
3.79 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
15.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 84,50*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 70,10*
€ 86,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 74,39*
€ 92,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2061/280
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.