Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 32cm, weiß, zur Rührschüssel 9 Liter, passend zur Rührschüssel, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel 32cm, weiß, zur Rührschüssel 9 Liter, passend zur Rührschüssel, aus
Deckel 32cm, weiß, zur Rührschüssel 9 Liter, passend zur Rührschüssel, aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1064
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1341/320
EAN/GTIN:
     4003625134156
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
contacto rührschüssel
rührschüssel
Deckel 32cm, weiß, zur Rührschüssel 9 Liter,
passend zur Rührschüssel, aus transparent-weißem Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,89*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 9,13*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,84*
€ 12,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
1340/320
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.