Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staffelei, 165 cm, schwarz aus dreifach lackiertem Buchenholz, wetterfest, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staffelei, 165 cm, schwarz aus dreifach lackiertem Buchenholz, wetterfest, mit
Staffelei, 165 cm, schwarz aus dreifach lackiertem Buchenholz, wetterfest, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1083
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7691/165
EAN/GTIN:
     4003625769150
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Staffelei, 165 cm, schwarz
aus dreifach lackiertem Buchenholz, wetterfest, mit Kette oder über Gelenk arretierbar, verstellbare Ablagehöhe für separat zu bestellende Tafeln, schwere Qualität Breite: 60 cm, Höhe: 165 cm, Farbe: schwarz [Passende Tafeln 7680-7684 bis 100 cm Höhe bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Breite:
60.00 cm
Höhe:
165.00 cm
Gewicht:
3.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Staffelei, dreiecksäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,38*
€ 103,71*
Lager 2813
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,89*
€ 105,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.