Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte 9 cm aus Kupfer/Edelstahl aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte 9 cm aus Kupfer/Edelstahl aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm
Cocotte 9 cm aus Kupfer/Edelstahl aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     2813-386-1111
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8768/090
EAN/GTIN:
     4003625876803
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte 9 cm aus Kupfer/Edelstahl
aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genieteten Griffen aus Messing, schwere Qualität Durchmesser innen: 8,5 cm, Höhe: 6 cm, Volumen: 0,33 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.43 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Volumen:
0.33 Liter
Weitere Suchbegriffe: contacto bratentopf, braten topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 33,46*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 26,54*
€ 34,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,47*
€ 36,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.