| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-8768/090 Herst.-Nr.: 8768/090 EAN/GTIN: 4003625876803 |
| |
|
| | |
| Cocotte aus Kupfer aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genieteten Griffen aus Messing, schwere QualitätDurchmesser innen: 8,5 cm, Höhe: 6 cm, Volumen: 0,33 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bratentopf, Edelstahl Induktion Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,67* | € 33,55* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 26,55* | € 34,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 32,98* | € 41,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|