Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter für Servietten 33 x 33 cm (1/4 Falz) aus 6 mm starkem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter für Servietten 33 x 33 cm (1/4 Falz) aus 6 mm starkem
Serviettenhalter für Servietten 33 x 33 cm (1/4 Falz) aus 6 mm starkem
Artikel-Nr.:
     2813-386-112
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2283/330
EAN/GTIN:
     4003625228336
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Serviettenhalter für Servietten 33 x 33 cm (1/4 Falz) aus 6 mm starkem verchromten Stahldraht mit 8 mm starkem schwerem Niederhalter
Länge: 20 cm, Breite: 11,5 cm, Höhe: 12 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,65*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,90*
€ 8,88*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,57*
€ 12,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.