Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2283 330 Serviettenhalter für 33x33cm Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13375/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13375/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 2283 330 Serviettenhalter für 33x33cm Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-2283/330
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2283/330
EAN/GTIN:
     4003625228336
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter für Servietten 33 x 33 cm (1/4 Falz) aus 6 mm starkem verchromten Stahldraht mit 8 mm starkem schwerem Niederhalter
Länge: 20 cm, Breite: 11,5 cm, Höhe: 12 cm

Weitere Suchbegriffe: serviettenhalter contacto, servietten halter, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
200
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,56*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 5,91*
€ 8,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,58*
€ 12,28*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.