Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbkugelschale 18 cm aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, extra schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbkugelschale 18 cm aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, extra schwere
Halbkugelschale 18 cm aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, extra schwere
Artikel-Nr.:
     2813-386-1138
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     877/180
EAN/GTIN:
     4003625087872
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen

Halbkugelschale 18 cm
aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, extra schwere Qualität Durchmesser: 18 cm, Höhe: 9 cm, Volumen: 1,5 l [Boden-/ Standringe (Art.879) auf Anfrage lieferbar.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.65 kg
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,48*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,85*
€ 23,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,54*
€ 27,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.